De Altivar Machine ATV320-serie is een aanbod van frequentieregelaars ontworpen voor OEM's (Original Equipment Manufacturers). Deze ATV320 drive kan 3-fase synchrone en asynchrone motoren voeden. Het werkt bij een nominaal vermogen van maximaal 2,2 kW en een nominale spanning van 380 V tot 500 V. Altivar High IP biedt wasbare drives voor veeleisende omgevingen, als gebruikers het stof en de chemische vervuiling buiten de drives willen reinigen. Het wordt geleverd zonder ventilator, met ingebouwde EMC C2 filter en biedt IP66-bescherming. Hij wordt standaard geïntegreerd als Modbus- en CANopen-communicatieprotocollen met toegang via de RJ45-connector aan de voorkant van de snelheidsregelaar. Het weegt 7,7 kg. De aandrijvingssoftware omvat 5 veiligheidsfuncties die machines helpen aan veiligheidsvereisten voldoen. Deze veiligheidsfuncties zijn geconfigureerd met SoMove-software. Deze Altivar Machine ATV320 is ontworpen voor transportbanden, kartonverpakkers, portaalkranen, houtbewerking, metaalverwerking, ventilatoren, Food & beverage-industrie. Het voldoet aan de IEC, UL, TUV, KC en andere internationale normen. EcoStruxure Machine-softwarecompatibiliteit maakt het mogelijk de volledige machine te ontwikkelen, te configureren en in bedrijf te stellen in één softwareomgeving, inclusief logische functies, motion control, HMI en gerelateerde functies voor netwerkautomatisering. Het wordt geleverd in 2 pakketten. De ATV320 kan afzonderlijk of naast elkaar worden geïnstalleerd in een configuratie met meerdere stations. De Altivar Machine ATV320-serie richt zich op eenvoudige integratie voor eenvoudige en geavanceerde machinevereisten met bewezen motorbesturing en connectiviteit. ATV320-drives zijn speciaal ontworpen voor materiaalbehandeling, verpakking, textiel, hijsen, mechanische actuators en materiaalbewerking.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Aantal HW-interfaces USB
Aantal fasen uitgang
Aantal digitale ingangen
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Met bedieningselement
Nom. uitgangsstroom I2N
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Met PC-aansluiting
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol TCP/IP
Hoogte
Breedte
Aantal digitale uitgangen
Ondersteunt protocol voor ASI
Met optische interface
Ondersteunt protocol voor LON
Aantal HW-interfaces parallel
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
Diepte
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Geïntegreerde remchopper
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Aantal analoge ingangen
Ondersteunt protocol voor KNX
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Aantal analoge uitgangen
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor CAN
Aantal interfaces PROFINET
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Type omvormer
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Beschermingsgraad (NEMA)
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Netfrequentie
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Max. uitgangsfrequentie
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Max. uitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor BACnet