De Altivar Machine ATV320-serie is een aanbod van frequentieregelaars ontworpen voor OEM's (Original Equipment Manufacturers). De compacte vormfactor maakt verticale stapeling van stations in machineframes mogelijk. Het werkt bij een nominaal vermogen van maximaal 2,2 kW / 3 pk en een nominale spanning van 525 V tot 600 V AC. Dankzij het robuuste ontwerp met IEC 60721-3-3 klasse 3C3 gecoate printplaten kan de beschikbaarheid van de machine onder zware omgevingsomstandigheden, bijvoorbeeld bij omgevingstemperaturen van max. 60°C, worden uitgebreid zonder dat hiervoor extra koeling nodig is. Het omvat functies die geschikt zijn voor de meest voorkomende toepassingen, zoals koppel- en toerentalnauwkeurigheid bij zeer lage snelheid, hoge dynamische prestaties met fluxvectorcontrole zonder sensor en een uitgebreid frequentiebereik voor hogesnelheidsmotoren. Het omvat ook parallelle aansluiting van motoren en speciale aandrijvingen met behulp van de spanning/frequentieverhouding en statische snelheidsnauwkeurigheid en energiebesparing voor open lus synchrone motoren. Het weegt 2,0kg en de afmetingen zijn 140mm breed, 184mm hoog, 158mm diep. De aandrijvingssoftware omvat 5 veiligheidsfuncties die machines helpen aan veiligheidsvereisten voldoen, al dan niet samen met een veiligheidsmodule van Preventa worden gebruikt. Deze veiligheidsfuncties zijn geconfigureerd met SoMove-software. Altivar Machine ATV320 is ontworpen voor Original Equipment Manufacturers (OEM's) en voldoet aan eenvoudige en geavanceerde toepassingsvereisten voor verpakking, materiaalbehandeling, textiel, materiaalbewerking, mechanische actuatoren en hijsen. Het voldoet aan de IEC, UL, TUV, KC en andere internationale normen. Montageaccessoires en externe opties (remweerstanden, lijnsmoorspoelen, motorsmoorspoelen, extra EMC filters) zijn verkrijgbaar met Altivar Machine ATV320-drives. Het type externe accessoires en opties hangt af van het nominale vermogen van de snelheidsregelaar. Het product wordt in t
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Met bedieningselement
Aantal fasen uitgang
Aantal analoge ingangen
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Hoogte
Nom. uitgangsstroom I2N
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Met PC-aansluiting
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Ondersteunt protocol TCP/IP
Aantal HW-interfaces USB
Breedte
Diepte
Aantal digitale uitgangen
Aantal analoge uitgangen
Ondersteunt protocol voor LON
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Met optische interface
Aantal digitale ingangen
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Aantal HW-interfaces parallel
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor KNX
Netfrequentie
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor BACnet
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Aantal interfaces PROFINET
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Max. uitgangsspanning
Beschermingsgraad (NEMA)
Max. uitgangsfrequentie
Type omvormer
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Geïntegreerde remchopper
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO