De Altivar Machine ATV320-serie is een aanbod van frequentieregelaars ontworpen voor OEM's (Original Equipment Manufacturers). Deze ATV320 drive kan 3-fase synchrone en asynchrone motoren voeden. Het werkt bij een nominaal vermogen van maximaal 7,5 kW en een nominale spanning van 380 V tot 500 V. Altivar High IP biedt wasbare drives voor veeleisende omgevingen, als gebruikers het stof en de chemische vervuiling buiten de drives willen reinigen. Hij wordt geleverd zonder ventilator, met ingebouwde EMC C2 filter en biedt IP65-bescherming. Hij wordt standaard geïntegreerd als Modbus- en CANopen-communicatieprotocollen met toegang via de RJ45-connector aan de voorkant van de snelheidsregelaar. Het weegt 22,7 kg. De aandrijvingssoftware omvat 5 veiligheidsfuncties die machines helpen aan veiligheidsvereisten voldoen. Deze veiligheidsfuncties zijn geconfigureerd met SoMove-software. Deze Altivar Machine ATV320 is ontworpen voor transportbanden, kartonverpakkers, portaalkranen, houtbewerking, metaalverwerking, ventilatoren, Food & beverage-industrie. Het voldoet aan de IEC, UL, TUV, KC en andere internationale normen. EcoStruxure Machine-softwarecompatibiliteit maakt het mogelijk de volledige machine te ontwikkelen, te configureren en in bedrijf te stellen in één softwareomgeving, inclusief logische functies, motion control, HMI en gerelateerde functies voor netwerkautomatisering. Het wordt geleverd in 2 pakketten. De ATV320 kan afzonderlijk of naast elkaar worden geïnstalleerd in een configuratie met meerdere stations. De Altivar Machine ATV320-serie richt zich op eenvoudige integratie voor eenvoudige en geavanceerde machinevereisten met bewezen motorbesturing en connectiviteit. ATV320-drives zijn speciaal ontworpen voor materiaalbehandeling, verpakking, textiel, hijsen, mechanische actuators en materiaalbewerking.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Breedte
Aantal fasen uitgang
Aantal digitale ingangen
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Nom. uitgangsstroom I2N
Met bedieningselement
Met PC-aansluiting
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Diepte
Ondersteunt protocol TCP/IP
Hoogte
Ondersteunt protocol voor LON
Aantal digitale uitgangen
Aantal analoge uitgangen
Ondersteunt protocol voor ASI
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal HW-interfaces parallel
Aantal analoge ingangen
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Aantal HW-interfaces overige
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Netfrequentie
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Aantal HW-interfaces USB
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor KNX
Met optische interface
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Aantal interfaces PROFINET
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Type omvormer
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Max. uitgangsfrequentie
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Max. uitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Geïntegreerde remchopper
Ondersteunt protocol voor BACnet
Beschermingsgraad (NEMA)
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p