Deze Altivar Process ATV900 frequentieregelaar kan 3-fase synchrone en asynchrone vermogensmotoren aansturen. Dit product is geschikt voor motoren met een vermogen tot 4kW/5pk voor toepassingen die een lichte overbelasting vereisen (tot 120%). Het is geschikt voor motoren met een vermogen tot 3kW voor toepassingen die een aanzienlijke overbelasting vereisen (tot 150%). Het werkt bij een nominale voedingsspanning van 380V tot 480V AC. Deze frequentieregelaar (VSD/VFD) is speciaal ontworpen voor industriële processen. Ideaal voor de volgende marktsegmenten: olie en gas, mijnbouw, mineralen en metalen, voedsel- en drankwater en afvalwater. Het biedt hoge motorprestaties op elke motor en totale controle van elk soort koppeling in master/slave-toepassingen. De netwerkdiensten helpen de continuïteit van de werking te garanderen, zelfs bij uitval van de verbinding. De webserver en de gegevensregistratie helpen de uitvaltijd te verminderen door snelle probleemoplossing en preventief onderhoud. De geavanceerde connectiviteit, waaronder EtherNet/IP en Modbus TCP, maakt een geavanceerde integratie in automatiseringsarchitecturen mogelijk. Het is ontworpen om in verticale positie (+/- 10°) op een wand te worden gemonteerd.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Aantal digitale uitgangen
Aantal fasen uitgang
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Aantal digitale ingangen
Nom. uitgangsstroom I2N
Hoogte
Met PC-aansluiting
Breedte
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor LON
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Diepte
Aantal HW-interfaces USB
Met optische interface
Aantal analoge uitgangen
Met bedieningselement
Aantal analoge ingangen
Ondersteunt protocol voor ASI
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol voor SUCONET
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Aantal HW-interfaces parallel
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Aantal interfaces PROFINET
Geïntegreerde remchopper
Netfrequentie
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Max. uitgangsfrequentie
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor BACnet
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Type omvormer
Max. uitgangsspanning
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA