Deze Altivar Process ATV900 frequentieregelaar kan 3-fasige synchrone en asynchrone voedingsmotoren voeden. Hij is geschikt voor motoren met een nominaal vermogen tot 4 kW/5 pk voor toepassingen die een lichte overbelasting vereisen (tot 120%). Hij is geschikt voor motoren met een nominaal vermogen tot 3 kW voor toepassingen die een aanzienlijke overbelasting vereisen (tot 150%). Het werkt bij een nominale voedingsspanning van 380 Vac tot 480 Vac. Deze frequentieregelaar (VSD / VFD) is specifiek ontworpen voor industriële processen. In de volgende marktsegmenten: olie en gas, mijnbouw, mineralen en metalen, food and beverage water en afvalwater. Het biedt hoge motorprestaties op elke motor en totale controle van elke soort koppeling in master/slave-toepassingen. De services van het netwerk helpen operationele continuïteit zelfs in het geval van verbindingsmislukking verzekeren. Webserver- en datalogbestanden helpen de downtime te verminderen met snelle probleemoplossing en preventief onderhoud. De geavanceerde connectiviteit, inclusief EtherNet/IP en Modbus TCP, maakt diepgaande integratie in automatiseringsarchitecturen mogelijk.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Aantal digitale uitgangen
Aantal fasen uitgang
Aantal HW-interfaces USB
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Ondersteunt protocol voor LON
Nom. uitgangsstroom I2N
Breedte
Met PC-aansluiting
Diepte
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Hoogte
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Aantal analoge ingangen
Met bedieningselement
Aantal HW-interfaces overige
Met optische interface
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Netfrequentie
Aantal digitale ingangen
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Aantal HW-interfaces parallel
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Aantal analoge uitgangen
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Max. uitgangsfrequentie
Type omvormer
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Geïntegreerde remchopper
Ondersteunt protocol voor BACnet
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor CAN
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Max. uitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p