Altivar Machine ATV12 is een aanbod van frequentieregelaars voor commerciële apparatuur en eenvoudige machines. De aandrijving kan enkelfasige asynchrone motoren voeden. Het werkt bij een nominaal vermogen van maximaal 0,37 kW (0,55 PK) en een nominale spanning van 100 V tot 120 V. Het heeft geavanceerde PID en catch on the fly-functies, basisbekabeling en eenvoudige motorbesturing. Gebaseerd op de behoeften, kan het zonder koellichaam, met ingebedde EMC filter, of als standaardversie worden geleverd. De Altivar 12-aandrijving integreert standaard het Modbus-communicatieprotocol. Het weegt 0,7 kg. Deze Altivar Machine ATV12 is ontworpen voor eenvoudige toepassingen, in de industrie, commerciële machines en HVAC-machines zoals transportbanden, pompen, extractors, toegangsbarrières en loopbanden. Het voldoet aan de IEC, UL en andere internationale normen. SoMove-softwarecompatibiliteit maakt het mogelijk configuraties op te slaan en over te dragen naar een reserveschijf, waardoor de uitvaltijd van het onderhoud wordt verminderd. Deze referentie wordt afzonderlijk verkocht. ATV12 kan afzonderlijk of naast elkaar worden geïnstalleerd in een configuratie met meerdere stations. De ATV12-serie voldoet aan fundamentele machinevereisten, gecombineerd met eenvoud.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Breedte
Aantal fasen uitgang
Hoogte
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Ondersteunt protocol voor LON
Nom. uitgangsstroom I2N
Diepte
Met PC-aansluiting
Aantal digitale ingangen
Ondersteunt protocol TCP/IP
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Ondersteunt protocol voor CAN
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Met bedieningselement
Aantal digitale uitgangen
Aantal HW-interfaces USB
Aantal analoge ingangen
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Met optische interface
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor KNX
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Aantal analoge uitgangen
Aantal HW-interfaces overige
Aantal HW-interfaces parallel
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Netfrequentie
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Aantal interfaces PROFINET
Geïntegreerde remchopper
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Type omvormer
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
Max. uitgangsfrequentie
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor BACnet
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Max. uitgangsspanning