Deze Altivar 212 frequentieregelaar kan asynchrone 3-fasen motoren voeden. De beveiligingsindex is IP55 en het heeft een ingebouwde EMC filter. Het werkt bij een nominaal vermogen van maximaal 15kW / 20pk en een nominale spanning van 380V tot 480V AC. Het ontwerp is gebaseerd op eco-energie met een vermindering van het energieverbruik van wel 70% in vergelijking met een conventioneel regelsysteem. Dankzij de technologie voor de reductie van de kabeltemperatuurstijging biedt de Altivar 212-frequentieregelaar een directe, storingsvrije werking zonder extra opties, zoals een lijnsmoorspoel of een DC-spoel, om te gaan met de huidige harmonischen. Het weegt 30,3 kg en de afmetingen zijn 290 mm breed, 560 mm hoog, 315 mm diep. Het is specifiek ontworpen voor de meest voorkomende toepassingen voor vloeistofbeheer in gebouwen in de tertiaire sector (HVAC), zoals verwarming, ventilatie, airconditioning en pompen. De apparatuur voldoet aan de internationale normen IEC/EN 61800-5-1 en IEC/EN 61800-3 (immuniteit en geleide en uitgestraalde EMC-emissies). Het is ook CE, UL, CSA, C-Tick en NOM gecertificeerd. De Altivar 212 biedt optionele motorsmoorspoelen die de maximale kabellengten tussen de regelaar en de motor kunnen verhogen en storingen aan de motorterminals kunnen beperken. Hij is ontworpen voor montage in verticale positie (+/- 10 °) op een paneel, dankzij 4 bevestigingsgaten. De Altivar 212 drive kan eenvoudig worden aangepast aan alle gebouwbeheersystemen dankzij de talrijke functies en communicatieprotocollen die standaard zijn geïntegreerd: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 en BACnet. Het is milieuvriendelijk en voldoet aan richtlijnen zoals RoHS, WEEE, etc.met betrekking tot milieubescherming.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Aantal digitale uitgangen
Aantal fasen uitgang
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Nom. uitgangsstroom I2N
Hoogte
Met PC-aansluiting
Breedte
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Ondersteunt protocol TCP/IP
Diepte
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Met optische interface
Aantal digitale ingangen
Met bedieningselement
Ondersteunt protocol voor KNX
Aantal analoge uitgangen
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Aantal analoge ingangen
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Aantal HW-interfaces USB
Ondersteunt protocol voor ASI
Aantal HW-interfaces parallel
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Max. uitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Aantal interfaces PROFINET
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
Type omvormer
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Netfrequentie
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Geïntegreerde remchopper
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Max. uitgangsfrequentie
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor BACnet