Deze Altistart 01 softstarter is DIN-rail gemonteerd en kan voorzien in 3-fase asynchrone motoren met een vermogen tot 6A. Deze Altistart 01 kan worden gebruikt voor een nominaal motorvermogen tot 1,1 kW of 1,5 pk voor 3-fasen (200 V tot 240 V AC). Deze op een DIN-rail gemonteerde softstarter is ontworpen voor een soepele start van eenvoudige machines zoals transportbanden, transportbanden, pompen, ventilatoren, compressoren, automatische deuren en poorten, kleine kranen en riemaangedreven machines. Het is 45mm breed, waardoor het een van de kleinste softstarters op de markt is, het kan bijna overal worden geïnstalleerd. De UPS beschikt over een geïntegreerde bypass, waardoor er minder geluid en minder warmteontwikkeling optreedt. Eenvoudige setup met slechts 2 instellingen, mogelijk te configureren door niet-specialisten. Het zorgt voor een soepele start van uw machine, waarbij mechanische belasting wordt vermeden en de levensduur wordt verlengd.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C
Functie
Torque control
Beschermingsgraad (IP)
Type stuurspanning
Met display
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor
Interne by-pass schakelaar
Nom. spanning Ue
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating