Deze softstarter is ontworpen voor het soepel starten en stoppen van eenvoudige en complexe machines zoals centrifugaal- en zuigerpompen, ventilatoren, schroefcompressoren en materiaalbehandelingsapparatuur. Dit product beschikt over een aansluiting voor een thermische sonde (PTC). Deze detecteert oververhitting van de motor en ondersteunt enkele andere motorbeveiligingsfuncties. Ook biedt deze softstarter een geintegreerde bypass en is hij compatibel met SoMove-software, die het opslaan en overdragen van configuratie-instellingen mogelijk maakt.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C
Functie
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V
Beschermingsgraad (IP)
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating
Type stuurspanning
Nom. stuurspanning bij DC
Met display
Torque control
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor
Nom. spanning Ue
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Interne by-pass schakelaar
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz