SINAMICS G120X RATED POWER: 0.75 KW AT 110% 60S, 100% 240 S UNFILTERED 380-480 V 3 AC +10/-20% 47-63 HZ AMBIENT TEMPERATURE -20 TO +45 °C SIZE: FSA DEGREE OF PROTECTION IP20 / UL OPEN TYPE PAINT FINISH 3C2 WITHOUT OPERATOR PANEL WITHOUT IO EXPANSION FIELDBUS INTEGRATED: PROFINET PN, ETHERNET IP
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal digitale ingangen
Aantal fasen ingang
Aantal HW-interfaces overige
Aantal fasen uitgang
Hoogte
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Breedte
Nom. uitgangsstroom I2N
Diepte
Met PC-aansluiting
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor CAN
Aantal analoge uitgangen
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Met optische interface
Aantal analoge ingangen
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Max. uitgangsfrequentie
Type omvormer
Ondersteunt protocol voor LON
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Geïntegreerde remchopper
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Netfrequentie
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor BACnet
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP