SINAMICS G120X RATED POWER: 30 KW AT 110% 60S, 100% 240 S UNFILTERED 380-480 V 3 AC +10/-20% 47-63 HZ AMBIENT TEMPERATURE -20 TO +45 °C SIZE: FSD DEGREE OF PROTECTION IP20 / UL OPEN TYPE PAINT FINISH 3C2 WITH BASIC OPERATOR PANEL WITHOUT IO EXPANSION FIELDBUS INTEGRATED: PROFINET PN, ETHERNET IP
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Diepte
Aantal fasen uitgang
Aantal HW-interfaces overige
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Breedte
Nom. uitgangsstroom I2N
Met optische interface
Met PC-aansluiting
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol TCP/IP
Hoogte
Ondersteunt protocol voor KNX
Aantal analoge uitgangen
Aantal digitale ingangen
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor ASI
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Aantal analoge ingangen
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor CAN
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Geïntegreerde remchopper
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Max. uitgangsfrequentie
Netfrequentie
Type omvormer
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor BACnet
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p