SINAMICS G120X RATED POWER: 250 KW AT 110% 60S, 100% 240 S RADIO INTERFERENCE SUPPRESSION FILTER FOR CATEGORY C2 380-480 V 3 AC +10/-20% 47-63 HZ AMBIENT TEMPERATURE -20 TO +45 °C SIZE: FSG DEGREE OF PROTECTION IP20 / UL OPEN TYPE PAINT FINISH 3C2 WITH BASIC OPERATOR PANEL WITHOUT IO EXPANSION FIELDBUS INTEGRATED: PROFINET PN, ETHERNET IP
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Aantal fasen uitgang
Breedte
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Ondersteunt protocol voor LON
Nom. uitgangsstroom I2N
Hoogte
Met PC-aansluiting
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol TCP/IP
Met optische interface
Aantal digitale ingangen
Aantal analoge ingangen
Ondersteunt protocol voor ASI
Diepte
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Max. uitgangsfrequentie
Ondersteunt protocol voor KNX
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Aantal analoge uitgangen
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Aantal interfaces PROFINET
Type omvormer
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Geïntegreerde remchopper
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Netfrequentie
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor BACnet