SIRIUS softstarter 200-600 V 470 A, 110-250 V AC Schroefklemmen Thermistoringang
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C
Functie
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Beschermingsgraad (IP)
Nom. spanning Ue
Type stuurspanning
Torque control
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating
Met display
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor
Aanloopklasse
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V
Interne by-pass schakelaar