SIRIUS softstarter S0 12,5 A, 7,5 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC Schroefklemmen
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C
Functie
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Beschermingsgraad (IP)
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating
Type stuurspanning
Nom. spanning Ue
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor
Met display
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V
Interne by-pass schakelaar
Nom. stuurspanning bij DC
Torque control