SIRIUS softstarter S3 106 A, 55 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Schroefklemmen
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C
Functie
Nom. spanning Ue
Beschermingsgraad (IP)
Met display
Type stuurspanning
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V
Nom. stuurspanning bij DC
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor
Torque control
Interne by-pass schakelaar