SINAMICS G120X RATED POWER: 11 KW AT 110% 60S, 100% 240 S RADIO INTERFERENCE SUPPRESSION FILTER FOR CATEGORY C2 500-690 V 3AC +10/-20% 47-63 HZ AMBIENT TEMPERATURE -20 TO +45 °C SIZE: FSD DEGREE OF PROTECTION IP20 / UL OPEN TYPE PAINT FINISH 3C2 WITH INTELLIGENT OPERATOR PANEL WITHOUT IO EXPANSION FIELDBUS INTEGRATED: PROFINET PN, ETHERNET IP
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Hoogte
Aantal fasen uitgang
Type omvormer
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Breedte
Nom. uitgangsstroom I2N
Met optische interface
Met PC-aansluiting
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol TCP/IP
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Aantal digitale ingangen
Aantal analoge uitgangen
Diepte
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol voor KNX
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Aantal analoge ingangen
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ondersteunt protocol voor ASI
Aantal interfaces PROFINET
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Geïntegreerde remchopper
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Netfrequentie
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Max. uitgangsfrequentie
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work