SINAMICS G120X RATED POWER: 75 KW AT 110% 60S, 100% 240 S RADIO INTERFERENCE SUPPRESSION FILTER FOR CATEGORY C3 500-690 V 3AC +10/-20% 47-63 HZ AMBIENT TEMPERATURE -20 TO +45 °C SIZE: FSF DEGREE OF PROTECTION IP20 / UL OPEN TYPE PAINT FINISH 3C2 WITHOUT OPERATOR PANEL WITHOUT IO EXPANSION FIELDBUS INTEGRATED: PROFINET PN, ETHERNET IP
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Ondersteunt protocol voor KNX
Aantal fasen uitgang
Hoogte
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Aantal digitale ingangen
Nom. uitgangsstroom I2N
Aantal analoge uitgangen
Met PC-aansluiting
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Ondersteunt protocol TCP/IP
Breedte
Ondersteunt protocol voor CAN
Met optische interface
Diepte
Aantal analoge ingangen
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol voor LON
Type omvormer
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Netfrequentie
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Geïntegreerde remchopper
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Max. uitgangsfrequentie
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus