SINAMICS G120X RATED POWER: 75 KW AT 110% 60S, 100% 240 S UNFILTERED 500-690 V 3AC +10/-20% 47-63 HZ AMBIENT TEMPERATURE -20 TO +45 °C SIZE: FSF DEGREE OF PROTECTION IP20 / UL OPEN TYPE PAINT FINISH 3C2 WITH BASIC OPERATOR PANEL WITHOUT IO EXPANSION FIELDBUS INTEGRATED: PROFINET PN, ETHERNET IP
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Aantal analoge uitgangen
Aantal fasen uitgang
Diepte
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Nom. uitgangsstroom I2N
Hoogte
Met PC-aansluiting
Met optische interface
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol TCP/IP
Breedte
Aantal digitale ingangen
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Aantal analoge ingangen
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor LON
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Type omvormer
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Geïntegreerde remchopper
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Netfrequentie
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor ASI
Max. uitgangsfrequentie
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus