SINAMICS G120X RATED POWER: 160 KW AT 110% 60S, 100% 240 S RADIO INTERFERENCE SUPPRESSION FILTER FOR CATEGORY C3 500-690 V 3AC +10/-20% 47-63 HZ AMBIENT TEMPERATURE -20 TO +45 °C SIZE: FSG DEGREE OF PROTECTION IP20 / UL OPEN TYPE PAINT FINISH 3C2 WITH BASIC OPERATOR PANEL WITHOUT IO EXPANSION FIELDBUS INTEGRATED: PROFINET PN, ETHERNET IP
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal analoge uitgangen
Aantal fasen ingang
Breedte
Aantal fasen uitgang
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Ondersteunt protocol voor LON
Nom. uitgangsstroom I2N
Met PC-aansluiting
Met optische interface
Ondersteunt protocol TCP/IP
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Hoogte
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Diepte
Ondersteunt protocol voor ASI
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Netfrequentie
Aantal digitale ingangen
Ondersteunt protocol voor CAN
Type omvormer
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Aantal analoge ingangen
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor KNX
Geïntegreerde remchopper
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Max. uitgangsfrequentie
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p