SIRIUS softstarter 200-480 V 315 A, 110-250 V AC Schroefklemmen
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C
Functie
Beschermingsgraad (IP)
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Type stuurspanning
Met display
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. spanning Ue
Interne by-pass schakelaar
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor
Aanloopklasse
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 230 V
Torque control
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V