SIRIUS softstarter 200-480 V 570 A, 110-250 V AC Schroefklemmen Analoge uitgang
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C
Functie
Nom. spanning Ue
Beschermingsgraad (IP)
Type stuurspanning
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Met display
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor
Aanloopklasse
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 230 V
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating
Interne by-pass schakelaar
Torque control