SIRIUS softstarter 200-600 V 13 A, 24 V AC/DC Schroefklemmen
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C
Functie
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Beschermingsgraad (IP)
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Type stuurspanning
Aanloopklasse
Met display
Nom. spanning Ue
Torque control
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V
Nom. stuurspanning bij DC
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 230 V
Interne by-pass schakelaar
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V