SIRIUS softstarter 200-600 V 570 A, 24 V AC/DC Schroefklemmen Thermistoringang
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C
Functie
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Beschermingsgraad (IP)
Met display
Type stuurspanning
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V
Nom. spanning Ue
Interne by-pass schakelaar
Aanloopklasse
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V
Nom. stuurspanning bij DC
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 230 V
Torque control