De DEFA Neptune is een vandaalbestendige kwaliteit LED buitenarmatuur. Het is gemaakt van onder hoge druk gegoten aluminium. De opale kap is gemaakt van UV- en vandaalbestendig polycarbonaat. De frontring is bevestigd met vier Torx-schroeven in roestvrij staal die een Delta-afdichtingsbehandeling hebben ondergaan. IP65, IK10, klasse I, Levensduur L80B50 62.000 uur. Toepassingen: parkeervoorzieningen, buitenkanten, ingangen, trappen, voetgangerszones, onderdoorgangen en tunnels.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aansluitwijze
Geschikt voor lampvermogen
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Buitendiameter
Rasteruitvoering
Dimbaar
Spanningstype
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleur behuizing
Hoogte/diepte
Lichtverdeling
Geschikt voor pendelophanging
Met lichtsensor
Voorschakelapparaat
Kleurweergave-index
Geleiderdoorsnede
Met bewegingssensor
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Geschikt voor klemmontage
Geschikt voor noodverlichting
Materiaal behuizing
Materiaal afdekking
Lamptype
Aantal polen
Geschikt voor wandmontage
Soort bedrading
Compatible met Google Assistant
Lichtuittrede
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor inbouwmontage
Met aanwezigheidsmelder
Dimbaar 0-10 V
Met schakelaar
Dimbaar Dali
Compatible met Amazon Alexa
Nom. spanning
Slagvastheid
Voorschakelapparaat inbegrepen
Met bevestigingsmateriaal
Dimming fabrikantspecifiek
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar faseaansnijding
Lichtstroom regelbaar
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Met lichtbron
Kleurtemperatuur
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar RF
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Max. systeemvermogen
Geschikt voor opbouwmontage
Met IFTTT ondersteuning
Stralingshoek
Dimbaar met push-button
Dimming programmeerbaar
Dimbaar Zigbee
Met luchtsleuven
Constante lichtstroom regeling
Lichtkleur
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Lichtverdeler
Bediening via Bluetooth
Dimbaar faseafsnijding
Beschermingsgraad (NEMA)
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Dimbaar Dali-2
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimbaar DSI
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Flikkerende waarde Pst LM
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar DMX
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Noodstroomvoorzieningssysteem
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Compatible met Apple HomeKit
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimbaar Touch and Dim
Stralingshoek regelbaar
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Compatible met Casambi
Lichtkleur regelbaar
Vermogensfactor
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Noodfunctiebewakingssysteem
Oppervlaktebescherming behuizing
Geschikt voor plafondmontage