De DEFA Neptune is een vandaalbestendige kwaliteit LED buitenarmatuur. Het is gemaakt van onder hoge druk gegoten aluminium. De opale kap is gemaakt van UV- en vandaalbestendig polycarbonaat. De frontring is bevestigd met vier Torx-schroeven in roestvrij staal die een Delta-afdichtingsbehandeling hebben ondergaan. IP65, IK10, klasse I, Levensduur L80B50 62.000 uur. Toepassingen: parkeervoorzieningen, buitenkanten, ingangen, trappen, voetgangerszones, onderdoorgangen en tunnels.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleur behuizing
Dimbaar
Spanningstype
Buitendiameter
Geleiderdoorsnede
Geschikt voor lampvermogen
Lichtverdeling
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Met bewegingssensor
Voorschakelapparaat
Kleurweergave-index
Aansluitwijze
Rasteruitvoering
Hoogte/diepte
Kleurtemperatuur
Aantal polen
Geschikt voor wandmontage
Materiaal afdekking
Lamptype
Geschikt voor pendelophanging
Met lichtsensor
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Geschikt voor klemmontage
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Met schakelaar
Slagvastheid
Met aanwezigheidsmelder
Geschikt voor noodverlichting
Materiaal behuizing
Soort bedrading
Met IFTTT ondersteuning
Dimbaar 0-10 V
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Geschikt voor inbouwmontage
Met bevestigingsmateriaal
Lichtuittrede
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Dimbaar Dali
Lichtverdeler
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar 1-10 V
Voorschakelapparaat inbegrepen
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nom. spanning
Met lichtbron
Dimbaar faseaansnijding
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimming programmeerbaar
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Met luchtsleuven
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Geschikt voor opbouwmontage
Dimbaar RF
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar met push-button
Dimbaar DSI
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Stralingshoek
Lichtkleur
Dimbaar Zigbee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Compatible met Apple HomeKit
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimbaar faseafsnijding
Max. systeemvermogen
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Bediening via Bluetooth
Dimbaar Dali-2
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Compatible met Google Assistant
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Flikkerende waarde Pst LM
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar DMX
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Noodstroomvoorzieningssysteem
Beschermingsgraad (NEMA)
Stralingshoek regelbaar
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Compatible met Casambi
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
Vermogensfactor
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimbaar Touch and Dim
Lichtkleur regelbaar
Noodfunctiebewakingssysteem
Geschikt voor plafondmontage