Vierkante panel inbouwarmaturen met lage verblinding en CRI90, voor plafondsystemen van 600 x 600 mm. Productkenmerken: Frame van geëxtrudeerd aluminium. Polystyrene diffuser. Levensduur (L80/B10): tot 50.000 uur (bij 25°C). Productvoordelen: Hoge kleurweergave-index (Ra>90) met maximaal 104 lm/W. Lage verblinding (UGR = 19). Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat. Externe driver voor uitgebreide flexibiliteit en eenvoudige installatie. Versie met DALI E-VSA beschikbaar. 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Directe vervanging voor armaturen met compact fluorescentielampen. Kantoren, vergaderruimtes. Receptie, foyers, gangen, liften. Geschikt voor inbouwplafondsystemen met rastergrootte van 600 x 600 mm. Technische uitrusting: Accessoires voor meerdere montage opties beschikbaar. Beveiligingskoord voor armatuur inbegrepen. Beveiligingsbeugels voorgeïnstalleerd. Extern voorschakelapparaat inbegrepen. Geschikt voor gebruik met losse Emergency Conversion Box. Aansluitdoos met 5-polige klem voor doorvoerbedrading apart verkrijgbaar voor kabeldoorsneden tot 2,5 mm².
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Spanningstype
Lamptype
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleurweergave-index
Dimbaar
Kleur behuizing
Breedte
Aansluitwijze
Voorschakelapparaat
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Met bewegingssensor
Materiaal behuizing
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor pendelophanging
Met lichtsensor
Geschikt voor lampvermogen
Inbouwbreedte
Lichtuittrede
Geschikt voor wandmontage
Constante lichtstroom regeling
Nom. stroom
Aantal polen
Lengte
Met schakelaar
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Slagvastheid
Kleurtemperatuur
Inbouwlengte
Max. systeemvermogen
Hoogte/diepte
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor noodverlichting
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nom. spanning
Met luchtsleuven
Soort bedrading
Geschikt voor klemmontage
Lichtverdeling
Geschikt voor opbouwmontage
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Dimbaar 1-10 V
Met lichtbron
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Lichtverdeler
Met IFTTT ondersteuning
Voorschakelapparaat inbegrepen
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar DSI
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar DMX
Stralingshoek regelbaar
Dimming programmeerbaar
Stralingshoek
Dimbaar faseafsnijding
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimbaar Touch and Dim
Dimming fabrikantspecifiek
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Lichtkleur
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar netspanningsmodulatie
Bediening via Bluetooth
Dimbaar Dali
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Dimbaar faseaansnijding
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar RF
Compatible met Google Assistant
Dimbaar met push-button
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar Zigbee
Compatible met Amazon Alexa
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Inbouwhoogte/diepte
Compatible met Casambi
Dimbaar Dali-2
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
Geschikt voor plafondmontage
Specifieke lichtstroom armatuur
Vermogensfactor
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)