Outdoor Endura Style Solar Glow sensor. Productkenmerken: LED buitenarmatuur voor werking op zonne-energie. PIR-bewegingsdetector en daglichtsensor. Kleurtemperatuur: 3.000 K (warm wit). Batterij wordt opgeladen via zonnepaneel. Productvoordelen: Eenvoudige en snelle installatie. Vraaggestuurde verlichting en energiebesparing door bewegings- en daglichtsensor. Materialen van hoge kwaliteit. Toepassingsgebieden: Buitengebruik (IP44). Garages. Gevels van gebouwen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleur behuizing
Lengte
Kleurweergave-index
Spanningstype
Dimbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Breedte
Met bewegingssensor
Met lichtsensor
Hoogte/diepte
Geschikt voor noodverlichting
Materiaal behuizing
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor inbouwmontage
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Geschikt voor wandmontage
Voorschakelapparaat inbegrepen
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Lamptype
Met luchtsleuven
Kleurtemperatuur
Slagvastheid
Met schakelaar
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Geschikt voor klemmontage
Constante lichtstroom regeling
Met lichtbron
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Nom. spanning
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Dimbaar RF
Met IFTTT ondersteuning
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nom. stroom
Dimbaar 0-10 V
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar netspanningsmodulatie
Lichtverdeling
Dimbaar Zigbee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimming programmeerbaar
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar Dali
Dimbaar Dali-2
Dimbaar Touch and Dim
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Lichtkleur regelbaar
Compatible met Google Assistant
Dimbaar DSI
Dimbaar faseafsnijding
Dimming fabrikantspecifiek
Oppervlaktebescherming behuizing
Stralingshoek regelbaar
Geschikt voor opbouwmontage
Lichtstroom regelbaar
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar faseaansnijding
Max. systeemvermogen
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Lichtkleur
Specifieke lichtstroom armatuur
Soort bedrading
Dimbaar met push-button
Dimbaar 1-10 V
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar DMX
Bediening via Bluetooth
Compatible met Apple HomeKit
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Compatible met Casambi