Opbouwarmatuur met hoge lichtstroom en geïntegreerde noodverlichtingsfunctie. Productkenmerken: Goedgekeurd volgens Europese normen (EN 60598-1: 2015; EN 60598-2-22: 2014). Armatuur geschikt voor normale verlichting en noodverlichting. Autonome armaturen. Noodverlichtingsfunctie: batterijwerkingstijd tot 3 uur. Functioneringstest van noodverlichting: automatisch (AT). Batterijtechnologie: LiFePO4. Zeer hoog lichtrendement: maximaal 125 lm/W. Robuuste metalen behuizing en PC-diffusor. Bedrading aan achterzijde van armatuur. Doorvoerbedrading mogelijk. Productvoordelen: Naadloze integratie van armaturen met noodverlichtingsfunctie in algemene verlichting. Eenvoudig te bedraden dankzij inbegrepen voorbedrade driver en batterij voor noodverlichtingsfunctie. Eenvoudig testen van armaturen met noodverlichtingsfunctie dankzij geïntegreerde automatische testfunctie. Handige visualisatie van resultaten van automatische test met een meegeleverde controle LED. Werking van geïntegreerde noodverlichtingsfunctie met LiFePO4 batterij met 3 uur werkingstijd. Hoog lichtrendement in normale werking. Replacement of conventional T8 luminaires with up to 7100 lm. Energiebesparing tot 60 % (vergeleken met armaturen die fluorescentielampen gebruiken). Robuuste structuur met IK08. 3 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Noodverlichting van vluchtwegen. Antipaniek verlichting. Gebouwen die tot 3 uur noodverlichting nodig hebben. Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen. Binnentoepassingen. Industriële en commerciële hallen. Publieke zones. Gangen, trappenhuizen, kelders. Technische uitrusting: Inclusief schroeven en pluggen.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleur behuizing
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Lamphouder
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Aansluitwijze
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Lengte
Voorschakelapparaat
Aantal polen
Breedte
Materiaal
Dimbaar DMX
Met bewegingssensor
Dimbaar LineSwitch
Voorschakelapparaat inbegrepen
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Lamptype
Spanningstype
Lichtkleur
Stralingshoek regelbaar
Geschikt voor lampvermogen
Dimbaar Touch and Dim
Kleurtemperatuur
Constante lichtstroom regeling
Met lichtbron
Elektrische aansluiting met connectorsysteem
Dimbaar Dali
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Kleurweergave-index
Lichtstroom regelbaar
Max. systeemvermogen
Met IFTTT ondersteuning
Nom. stroom
Nom. spanning
Dimbaar RF
Dimbaar 1-10 V
Met schakelaar
Soort bedrading
Lichtverdeler
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar faseafsnijding
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar Zigbee
Dimming programmeerbaar
Hoogte/diepte
Dimbaar 0-10 V
Vermogensfactor
Dimbaar Sine Wave Reduction
Compatible met Amazon Alexa
Dimming fabrikantspecifiek
Geschikt voor noodverlichting
Compatible met Apple HomeKit
Beschermingsgraad (IP)
Dimbaar netspanningsmodulatie
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Lichtkleur regelbaar
Specifieke lichtstroom armatuur
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar DSI
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Compatible met Google Assistant
Dimbaar met push-button
Bediening via Bluetooth