Vochtbestendige armaturen, klassieke vorm. Productkenmerken: Hoog lichtrendement: tot 135 lm/W. Lichtstraalhoek: 110°. Productvoordelen: Lage flikkering = 10 %. Gelijkmatig verdeeld licht. Energiebesparing tot 60% (in vergelijking met conventionele armaturen). Eenvoudige installatie, geen gereedschap vereist voor aansluiting. 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Ideaal voor industriële- en opslagfaciliteiten. Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen. Garages. Werkplaatsen, assemblagelijnen. Technische uitrusting: Roestvrij stalen klemmen met inbegrepen veiligheidsschroeven. Montageaccessoires inbegrepen (ophangkit, diefstalbeschermingskit).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met lichtsensor
Spanningstype
Breedte
Dimbaar
Geschikt voor pendelophanging
Kleur behuizing
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Met bewegingssensor
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Aansluitwijze
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Lengte
Lamptype
Voorschakelapparaat
Soort bedrading
Nom. stroom
Met schakelaar
Materiaal afdekking
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor inbouwmontage
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Kleurweergave-index
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Max. systeemvermogen
Lichtuittrede
Nom. spanning
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Geschikt voor klemmontage
Lichtverdeling
Geschikt voor wandmontage
Dimbaar Dali
Met luchtsleuven
Slagvastheid
Met lichtbron
Lichtkleur regelbaar
Met IFTTT ondersteuning
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Aantal polen
Dimbaar RF
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Stralingshoek
Geschikt voor opbouwmontage
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
Lichtverdeler
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Hoogte/diepte
Dimbaar Zigbee
Dimbaar faseafsnijding
Kleurtemperatuur
Lichtkleur
Stralingshoek regelbaar
Dimbaar DSI
Dimbaar 0-10 V
Materiaal behuizing
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Bediening via Bluetooth
Dimbaar Touch and Dim
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Noodstroomvoorzieningssysteem
Compatible met Amazon Alexa
Dimming fabrikantspecifiek
Geschikt voor noodverlichting
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar Dali-2
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar DMX
Dimbaar faseaansnijding
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar met push-button
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Oppervlaktebescherming behuizing
Specifieke lichtstroom armatuur
Dimbaar 1-10 V
Vermogensfactor
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimming programmeerbaar
Compatible met Apple HomeKit
Compatible met Google Assistant
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Noodfunctiebewakingssysteem