Outdoor Smart Solar Path. Productkenmerken: Bedienbaar via LEDVANCE SMART+ App (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0). LED buitenarmatuur voor werking op zonne-energie. RGB-kleursturing, circa 16 miljoen kleuropties instelbaar. Dimbaar. Batterij wordt opgeladen via zonnepaneel. Netwerkprotocol: Bluetooth. IP-klasse: IP44. Productvoordelen: Eenvoudige en snelle installatie. Kleurrijke tuinverlichting met slimme en intelligente besturingsopties. Spraakgestuurde verlichting en energiebesparing dankzij daglichtsensor. Materialen van hoge kwaliteit. Flexibele montage, ook zonder gebruik van grondpinnen. Toepassingsgebieden: Buitengebruik (IP44). Tuinen. Patio's, balkons. Technische uitrusting: Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ App is een smartphone of tablet vereist (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Hoogte/diepte
Constante lichtstroom regeling
Lamphouder
Lamptype
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geleiderdoorsnede
Kleurweergave-index
Met bewegingssensor
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Compatible met Apple HomeKit
Nom. spanning
Met lichtbron
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Met grondplaat
Lengte
Diameter
Soort verlichtingsarmatuur
Stralingshoek regelbaar
Lichtverdeling
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Beschermingsgraad (IP)
Spanningstype
Kleurtemperatuur
Aantal polen
Lichtkleur regelbaar
Met lichtsensor
Lichtstroom regelbaar
Nom. stroom
Vermogensfactor
Specifieke lichtstroom armatuur
Max. systeemvermogen
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Met IFTTT ondersteuning
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Soort bedrading
Compatible met Google Assistant
Compatible met Amazon Alexa