LED lijnarmaturen voor wand- en plafondmontage. Productkenmerken: Vervanging voor traditionele T8 armaturen. Lijnarmatuur voor wand en plafond. Materiaal: aluminium (behuizing), polycarbonaat (diffusor). Levensduur: max. 30.000 u. Kleurtemperatuur: 4.000 K. Armatuurefficiëntie: tot wel 100 lm/W. Beschikbare lengtes: 0,6 m, 1,2 m, 1,5 m. Productvoordelen: Uitstekende prijs/kwaliteit-verhouding. Grote energiebesparingen vergeleken met armaturen die conventionele lichtbronnen gebruiken. Functioneel en minimalistisch ontwerp. Toepassingsgebieden: Binnentoepassingen. Plafond- en wandopbouwmontage. Gangen, trappenhuizen, kelders. Algemene binnenverlichting. Technische uitrusting: Montageclips inbegrepen.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor noodverlichting
Geschikt voor wandmontage
Aansluitwijze
Breedte
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Rasteruitvoering
Met bewegingssensor
Met IFTTT ondersteuning
Lichtuittrede
Lengte
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Kleur behuizing
Geleiderdoorsnede
Lamptype
Geschikt voor lampvermogen
Dimbaar faseafsnijding
Geschikt voor inbouwmontage
Voorschakelapparaat inbegrepen
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Kleurweergave-index
Spanningstype
Lichtverdeling
Voorschakelapparaat
Compatible met Google Assistant
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar RF
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Slagvastheid
Aantal polen
Materiaal afdekking
Met lichtsensor
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Bediening via Bluetooth
Geschikt voor opbouwmontage
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nom. spanning
Met lichtbron
Geschikt voor pendelophanging
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimming programmeerbaar
Lichtkleur
Max. systeemvermogen
Stralingshoek
Kleurtemperatuur
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Hoogte/diepte
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar Touch and Dim
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Dimbaar DSI
Met luchtsleuven
Dimbaar Dali
Materiaal behuizing
Compatible met Apple HomeKit
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar faseaansnijding
Lichtverdeler
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar Zigbee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Compatible met Casambi
Vermogensfactor
Stralingshoek regelbaar
Dimbaar 0-10 V
Nom. stroom
Dimming fabrikantspecifiek
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar netspanningsmodulatie
Soort bedrading
Dimbaar met push-button
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Dimbaar Dali-2
Dimbaar 1-10 V
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar DMX
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Lichtkleur regelbaar
Lichtstroom regelbaar