Serie wand-, mast en plafondarmaturen in twee afmetingen voor zowel binnen als buiten, bestaande uit: Basis, ring of scherm van technopolymeer. Afscherming van geperst glas, van binnen gesatineerd. Reflector van aluminium voor de versies E27. Siliconenpakking. Schroeven van roestvrijstaal (antidiefstalschroeven op aanvraag leverbaar). Kabelinvoer ook met buis aan zijkant D= 20 mm. Ook verkrijgbaar in ronde versie. Codes tbv 960° C. gloeidraadtest zijn beschikbaar voor de Franse markt.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleur behuizing
Lamptype
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Spanningstype
Voorschakelapparaat
Met bewegingssensor
Lengte
Breedte
Dimbaar
Met lichtbron
Max. systeemvermogen
Rasteruitvoering
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor lampvermogen
Lichtuittrede
Aantal polen
Met lichtsensor
Geschikt voor klemmontage
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Hoogte/diepte
Geschikt voor noodverlichting
Kleurweergave-index
Materiaal afdekking
Met aanwezigheidsmelder
Materiaal behuizing
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar faseaansnijding
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Nom. spanning
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor inbouwmontage
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar met push-button
Voorschakelapparaat inbegrepen
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Met schakelaar
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Kleurtemperatuur
Lichtverdeling
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Met IFTTT ondersteuning
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Dimbaar netspanningsmodulatie
Met luchtsleuven
Slagvastheid
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Lichtkleur
Stralingshoek
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar RF
Met bevestigingsmateriaal
Oppervlaktebescherming behuizing
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar DMX
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar 1-10 V
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar Zigbee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Noodstroomvoorzieningssysteem
Bediening via Bluetooth
Dimming programmeerbaar
Dimbaar DSI
Geschikt voor opbouwmontage
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Compatible met Apple HomeKit
Compatible met Google Assistant
Dimbaar 0-10 V
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar Dali
Dimbaar Dali-2
Geschikt voor plafondmontage
Specifieke lichtstroom armatuur
Dimming fabrikantspecifiek
Compatible met Casambi
Stralingshoek regelbaar
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Totale harmonische vervorming (THD)
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)