Serie wand- en plafondarmaturen voor binnen en buiten, in twee afmetingen, bestaande uit: Behuizing, ring, korf of Rooster van technopolymeer. Afscherming van geperst glas, van binnen gesatineerd. Reflector van aluminium voor de versies E27. Montageplaat van aluminium voor de fluorescentie versies. Schroeven van roestvrij staal. DETEK Configuratie met bewegingssensor geïntegreerd aan de armatuur met behulp van een behuizing van technopolymeer. Activeringsdrempel van 5 lux tot daglichtniveau. Instelling uitschakeltijd van 6 seconden tot 20 minuten. De sensor moet altijd naar beneden gericht zijn. De bewegingssensor is geschikt voor zowel ohmse als inductieve belasting. Alle versies zijn op aanvraag beschikbaar met polycarbonate afscherming IK10. Anti-vandalisme kit als accessoire leverbaar. PC 960° versies op aanvraag. Ook verkrijgbaar in ovale versie.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Met lichtsensor
Kleur behuizing
Geschikt voor lampvermogen
Buitendiameter
Aansluitwijze
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Spanningstype
Geschikt voor inbouwmontage
Materiaal afdekking
Dimbaar
Rasteruitvoering
Kleurweergave-index
Met bewegingssensor
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Voorschakelapparaat
Dimbaar 1-10 V
Nom. spanning
Lamptype
Hoogte/diepte
Geschikt voor noodverlichting
Geschikt voor wandmontage
Met luchtsleuven
Met schakelaar
Dimbaar DMX
Met lichtbron
Lichtuittrede
Materiaal behuizing
Max. systeemvermogen
Geschikt voor pendelophanging
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Met aanwezigheidsmelder
Lichtverdeler
Stralingshoek
Voorschakelapparaat inbegrepen
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Constante lichtstroom regeling
Lichtverdeling
Dimbaar Dali
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Lichtkleur
Geschikt voor opbouwmontage
Slagvastheid
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar faseaansnijding
Kleurtemperatuur
Totale harmonische vervorming (THD)
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Met bevestigingsmateriaal
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar Zigbee
Dimbaar RF
Dimming programmeerbaar
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar 0-10 V
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar Touch and Dim
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar met push-button
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar DSI
Lichtstroom regelbaar
Dimming fabrikantspecifiek
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Compatible met Casambi
Bediening via Bluetooth
Dimbaar Dali-2
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimbaar netspanningsmodulatie
Geschikt voor klemmontage
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Met IFTTT ondersteuning
Geschikt voor plafondmontage
Noodstroomvoorzieningssysteem
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Compatible met Google Assistant
Oppervlaktebescherming behuizing
Vermogensfactor
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Compatible met Amazon Alexa
Stralingshoek regelbaar
Specifieke lichtstroom armatuur