Serie LED wandarmaturen voor binnen en buiten bestaande uit: Behuizing van technopolymeer. Afscherming van opaal vandalismebestendig polycarbonaat, gloeidraad 960 °C. Siliconenpakking. Vandaalbestendige sluitschroeven van Rvs. Armatuur voorbereid voor doorvoerverbinding. Klasse II. Voorbewerkte kabel/buis zij-invoer met diameter van max. 20 mm. De versie EM/1P is ontworpen als algemene verlichting en als noodverlichting. De versies C zijn voorzien van een schemerschakelaar. SMD LED Metal-Core platine is kantelbaar waardoor men snel en eenvoudig kan monteren.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met bewegingssensor
Lamptype
Geschikt voor lampvermogen
Met schakelaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Aansluitwijze
Dimbaar
Met lichtsensor
Kleurweergave-index
Met lichtbron
Met aanwezigheidsmelder
Geschikt voor pendelophanging
Breedte
Lichtuittrede
Rasteruitvoering
Materiaal behuizing
Geschikt voor wandmontage
Stralingshoek
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Hoogte/diepte
Kleur behuizing
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Voorschakelapparaat
Slagvastheid
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Lichtverdeling
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Spanningstype
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor noodverlichting
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Geschikt voor inbouwmontage
Dimbaar faseaansnijding
Met bevestigingsmateriaal
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Lengte
Geschikt voor klemmontage
Materiaal afdekking
Kleurtemperatuur
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Dimbaar Zigbee
Met luchtsleuven
Constante lichtstroom regeling
Geschikt voor opbouwmontage
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nom. spanning
Max. systeemvermogen
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar met push-button
Dimbaar Dali
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar 0-10 V
Compatible met Google Assistant
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Lichtkleur
Dimbaar faseafsnijding
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Bediening via Bluetooth
Dimbaar DMX
Dimming fabrikantspecifiek
Compatible met Amazon Alexa
Met IFTTT ondersteuning
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar DSI
Compatible met Casambi
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Lichtverdeler
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar RF
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Noodstroomvoorzieningssysteem
Dimbaar Dali-2
Compatible met Apple HomeKit
Lichtkleur regelbaar
Totale harmonische vervorming (THD)
Dimming programmeerbaar
Stralingshoek regelbaar
Lichtstroom regelbaar
Oppervlaktebescherming behuizing
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Dimbaar Touch and Dim
Specifieke lichtstroom armatuur
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Vermogensfactor
Geschikt voor plafondmontage