Serie LED wandarmaturen voor binnen en buiten bestaande uit: Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak. Het coatingproces is uitgevoerd met 13 verschillende passages met polyestherpoeder, zeer UV en weerbestendig. Afscherming van geperst glas, vlak. Reflector van technopolymeer met zeer efficiënte aluminisering en beschermende oppervlak-behandeling. Siliconenpakking. LED met hoog vermogen met hoge lichtstraling volgens de nieuwste technologie. Beheersing van de warmtedissipatie ter garantie van de werking en de levensduur van de LED. Multipower versie voorzien van Dip Switch voor vermogensregeling op 3 niveaus, in te stellen tijdens montage. Dimmen (DALI). EXTREME versies zijn geschikt voor zeer zware omstandigheden, tot wel -40°C. Armatuur voorbereid voor doorvoerverbinding. Op aanvraag zijn C versies met automatische schemerschakelaar leverbaar.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Rasteruitvoering
Kleurweergave-index
Materiaal afdekking
Voorschakelapparaat
Kleur behuizing
Geleiderdoorsnede
Lamptype
Dimbaar
Met lichtsensor
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Slagvastheid
Lichtuittrede
Met bewegingssensor
Dimbaar netspanningsmodulatie
Met aanwezigheidsmelder
Met bevestigingsmateriaal
Aantal polen
Geschikt voor noodverlichting
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor wandmontage
Dimbaar Touch and Dim
Kleurtemperatuur
Geschikt voor opbouwmontage
Materiaal behuizing
Geschikt voor inbouwmontage
Stralingshoek
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Met schakelaar
Max. systeemvermogen
Dimbaar faseafsnijding
Met luchtsleuven
Nom. spanning
Constante lichtstroom regeling
Geschikt voor klemmontage
Met IFTTT ondersteuning
Geschikt voor pendelophanging
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Compatible met Amazon Alexa
Soort bedrading
Met lichtbron
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Compatible met Google Assistant
Dimbaar RF
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar Dali-2
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimming programmeerbaar
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar Zigbee
Lichtverdeling
Dimbaar DSI
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar 0-10 V
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Lichtkleur regelbaar
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Lichtverdeler
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar Dali
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Totale harmonische vervorming (THD)
Noodstroomvoorzieningssysteem
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Lichtkleur
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Dimming fabrikantspecifiek
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimbaar 1-10 V
Geschikt voor plafondmontage
Stralingshoek regelbaar
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar DMX
Dimbaar met push-button
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Bediening via Bluetooth
Compatible met Apple HomeKit
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Compatible met Casambi
Specifieke lichtstroom armatuur
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1