De Maxos LED Industry is een verlichtingsoplossing met een korte terugverdientijd die tegelijk voldoet aan alle relevante normen voor supermarkten en industriële toepassingen. Voor een beperkte investering biedt de Maxos LED Industry energiebesparingen tot 40%, terwijl het tevens hoge lichtniveaus levert met de vereiste kleurtemperaturen en verblindingsfactoren. Het minimalistische Maxos LED Industry-systeem omvat uitwisselbare LED-boards die gemonteerd zijn op een standaard Maxos-draagprofiel. De keuze uit lenzen met breed- of diepstralende bundels betekent flexibiliteit in de lichtverdeling. In vergelijking met een conventionele fluorescentie-installatie wordt deze zeer efficiënte LED-oplossing volledig terugverdiend in minder dan drie jaar (afhankelijk van het aantal branduren). En dat is niet het enige voordeel: het gebruik van ons opwaardeerbare LED-engineplatform maakt de Maxos LED Industry tot een werkelijk toekomstbestendige oplossing.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleur behuizing
Voorschakelapparaat
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Breedte
Kleurweergave-index
Reflector
Materiaal behuizing
Spanningstype
Hoogte/diepte
Nom. stroom
Dimbaar faseafsnijding
Geleiderdoorsnede
Aantal polen
Lengte
Nom. spanning
Beschermingsgraad (IP)
Lichtuittrede
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Dimbaar
Geschikt voor noodverlichting
Lamptype
Met lichtbron
Dimbaar 0-10 V
Lichtverdeling
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Noodstroomvoorzieningssysteem
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Stralingshoek
Max. systeemvermogen
Dimbaar Dali
Kleurtemperatuur
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Dimbaar RF
Voorschakelapparaat inbegrepen
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Lichtkleur
Dimming fabrikantspecifiek
Soort bedrading
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar Zigbee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
Specifieke lichtstroom armatuur
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar LineSwitch
Stroomverbruik in noodmodus
Dimbaar DMX
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Dimbaar 1-10 V
Vermogensfactor
Lichtverdeler
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar Dali-2
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar met push-button
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Compatible met Casambi
Bediening via Bluetooth
Lichtkleur regelbaar
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimming programmeerbaar
Totale harmonische vervorming (THD)
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimbaar DSI
Lichtstroom regelbaar
Stralingshoek regelbaar
Noodfunctiebewakingssysteem