Prodisc II IP65 + MW sensor Ï370mm 16W 1400Lm 3000K/4000K schakelb
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Rasteruitvoering
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Aansluitwijze
Met bewegingssensor
Geschikt voor wandmontage
Voorschakelapparaat
Dimbaar faseafsnijding
Buitendiameter
Hoogte/diepte
Kleur behuizing
Kleurweergave-index
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Aantal polen
Geschikt voor noodverlichting
Lichtkleur regelbaar
Met lichtsensor
Lamptype
Spanningstype
Stralingshoek
Geschikt voor opbouwmontage
Materiaal behuizing
Lichtuittrede
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Geschikt voor pendelophanging
Lichtverdeling
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Lichtverdeler
Dimbaar DMX
Slagvastheid
Geschikt voor inbouwmontage
Dimbaar DSI
Soort bedrading
Materiaal afdekking
Max. systeemvermogen
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Stralingshoek regelbaar
Voorschakelapparaat inbegrepen
Met IFTTT ondersteuning
Nom. spanning
Dimbaar 1-10 V
Compatible met Apple HomeKit
Met luchtsleuven
Met lichtbron
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Compatible met Google Assistant
Dimbaar Touch and Dim
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Vermogensfactor
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Kleurtemperatuur
Dimming programmeerbaar
Lichtkleur
Compatible met Amazon Alexa
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Dimbaar Dali
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar RF
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar Zigbee
Geschikt voor plafondmontage
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar met push-button
Bediening via Bluetooth
Dimbaar Dali-2