Alu-Lux oval, 8 W, 240 lm, 840, wit, on/off Wandarmaturen, L 258 B 148 H 92, 90°/0°/67°/70°, Opaalglas
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Spanningstype
Breedte
Met bewegingssensor
Geschikt voor lampvermogen
Rasteruitvoering
Geleiderdoorsnede
Kleur behuizing
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Aansluitwijze
Geschikt voor pendelophanging
Lamptype
Voorschakelapparaat
Met lichtsensor
Lengte
Lichtuittrede
Stralingshoek
Kleurweergave-index
Materiaal afdekking
Slagvastheid
Geschikt voor noodverlichting
Hoogte/diepte
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Lichtverdeling
Soort bedrading
Aantal polen
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Met lichtbron
Geschikt voor inbouwmontage
Materiaal behuizing
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nom. spanning
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Constante lichtstroom regeling
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Nom. stroom
Lichtkleur
Geschikt voor opbouwmontage
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar Dali
Dimbaar 1-10 V
Kleurtemperatuur
Met luchtsleuven
Max. systeemvermogen
Dimbaar DMX
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimming programmeerbaar
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar faseafsnijding
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Met IFTTT ondersteuning
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar faseaansnijding
Lichtverdeler
Dimbaar DSI
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar RF
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar met push-button
Bediening via Bluetooth
Compatible met Apple HomeKit
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar Zigbee
Dimbaar Touch and Dim
Compatible met Google Assistant
Dimbaar Dali-2
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Stralingshoek regelbaar
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Oppervlaktebescherming behuizing
Compatible met Amazon Alexa
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1