Prelude Square is een spiegelarmatuur met een stijlvol ontwerp. Dankzij de bijzondere ledlenstechnologie verspreidt de armatuur een zeer gelijkvormig licht, waardoor ze een logische keuze is boven spiegels. Ideaal voor in badkamers en dergelijke omgevingen. Prelude Square is verkrijgbaar met of zonder stopcontact. De armatuur kan worden gedimd met een faseafsnijdimmer. Het lichtrendement kan worden aangepast via de DIP-schakelaar op de driver.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geschikt voor lampvermogen
Geleiderdoorsnede
Kleur behuizing
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nom. spanning
Voorschakelapparaat
Breedte
Met bewegingssensor
Kleurweergave-index
Spanningstype
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor opbouwmontage
Soort bedrading
Aantal polen
Buitendiameter
Inbouwbreedte
Met lichtsensor
Slagvastheid
Materiaal afdekking
Kleurtemperatuur
Dimbaar DSI
Geschikt voor noodverlichting
Lamptype
Inbouwdiameter
Materiaal behuizing
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Stralingshoek regelbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Lichtuittrede
Geschikt voor pendelophanging
Dimbaar RF
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar faseafsnijding
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Geschikt voor inbouwmontage
Lichtverdeling
Lengte
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar 0-10 V
Bediening via Bluetooth
Met lichtbron
Met IFTTT ondersteuning
Dimming fabrikantspecifiek
Hoogte/diepte
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimbaar DMX
Dimbaar netspanningsmodulatie
Inbouwlengte
Max. systeemvermogen
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar met push-button
Met luchtsleuven
Lichtkleur
Compatible met Apple HomeKit
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Geschikt voor plafondmontage
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar Dali
Dimbaar Dali-2
Dimbaar faseaansnijding
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar Zigbee
Dimming programmeerbaar
Compatible met Casambi
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar Touch and Dim
Inbouwhoogte/diepte
Compatible met Google Assistant
Compatible met Amazon Alexa
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)