De BIG THEO WALL OUT zilvergrijs 1xGU10 van SLV (BIG WHITE), met productcode 229564 kan worden ingezet voor kantoren, winkels, openbare ruimte, buiten. Dit plafond-/wandarmatuur is bedoeld voor wand opbouw. De BIG THEO WALL OUT zilvergrijs 1xGU10 is geschikt voor buiten / outdoor gebruik. De IP-beschermingsklasse is IP44.
De afmetingen van dit product zijn: 13,5 x 13,0 x 13,5 cm (hxbxd). U monteert dit plafond-/wandarmatuur in/aan de wand.
De BIG THEO WALL OUT zilvergrijs 1xGU10 werkt op 230 VAC, met een wattage van 75W.
Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een GU10 lichtbron. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de geadviseerde lichtbron(nen).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Lamphouder
Nom. spanning
Breedte
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geschikt voor inbouwmontage
Lamptype
Kleur behuizing
Geschikt voor lampvermogen
Spanningstype
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Voorschakelapparaat
Geschikt voor pendelophanging
Met IFTTT ondersteuning
Geschikt voor noodverlichting
Met bewegingssensor
Met lichtsensor
Met luchtsleuven
Dimbaar 0-10 V
Lengte
Dimbaar Dali
Dimbaar DSI
Lichtuittrede
Geschikt voor wandmontage
Materiaal behuizing
Dimbaar faseafsnijding
Dimming fabrikantspecifiek
Hoogte/diepte
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar Dali-2
Constante lichtstroom regeling
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Compatible met Google Assistant
Soort bedrading
Dimbaar Zigbee
Met lichtbron
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar 1-10 V
Max. systeemvermogen
Geschikt voor opbouwmontage
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar DMX
Dimbaar met push-button
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimming programmeerbaar
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimbaar RF
Compatible met Casambi
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Bediening via Bluetooth
Dimbaar Touch and Dim
Lichtkleur regelbaar
Oppervlaktebescherming behuizing
Stralingshoek regelbaar
Compatible met Apple HomeKit
Lichtstroom regelbaar
Geschikt voor plafondmontage