De BULAN zilvergrijs/glas gesatineerd 1xE14 van SLV (BIG WHITE), met productcode 229072 kan worden ingezet voor kantoren, winkels, woningen, openbare ruimte, horeca, buiten. Dit plafond-/wandarmatuur is bedoeld voor plafond opbouw en wand opbouw. De BULAN zilvergrijs/glas gesatineerd 1xE14 is geschikt voor buiten / outdoor gebruik. De IP-beschermingsklasse is IP44.
De afmetingen van dit product zijn: 27,0 x 7,0 cm (Ø). U monteert dit plafond-/wandarmatuur in/aan het plafond.
De BULAN zilvergrijs/glas gesatineerd 1xE14 werkt op 230 VAC, met een wattage van 46W.
Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een E14 lichtbron. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de geadviseerde lichtbron(nen).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Spanningstype
Lamphouder
Met bewegingssensor
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Buitendiameter
Lamptype
Materiaal behuizing
Voorschakelapparaat
Met luchtsleuven
Nom. spanning
Geschikt voor lampvermogen
Breedte
Kleur behuizing
Geschikt voor noodverlichting
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Met lichtsensor
Dimbaar netspanningsmodulatie
Met lichtbron
Geschikt voor wandmontage
Lengte
Geschikt voor inbouwmontage
Lichtuittrede
Geschikt voor opbouwmontage
Geschikt voor pendelophanging
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar 0-10 V
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Hoogte/diepte
Met IFTTT ondersteuning
Constante lichtstroom regeling
Compatible met Casambi
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar Dali-2
Dimming fabrikantspecifiek
Max. systeemvermogen
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimbaar DSI
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Soort bedrading
Dimbaar RF
Compatible met Google Assistant
Dimbaar met push-button
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar Dali
Compatible met Amazon Alexa
Dimming programmeerbaar
Dimbaar DMX
Lichtkleur regelbaar
Compatible met Apple HomeKit
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar Touch and Dim
Lichtstroom regelbaar
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimbaar Zigbee
Geschikt voor plafondmontage
Bediening via Bluetooth
Stralingshoek regelbaar