Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Downlight opbouw
  5. 161461
  • 
Downlight opbouw - SLV Fera LED Downlight 48 rond 3000K 1800lm 125x250mm Ø250mm >80° - wit 161461 - 161461
SLV

SLV Fera LED Downlight 48 rond 3000K 1800lm 125x250mm Ø250mm >80° - wit 161461

Artikelnr: 
2850254239
Lev. nr.: 
161461
EAN nr: 
4024163137928
Product type: 
161461

Brutoprijs

€ 201,00 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

De FERA 25 wit 1xLED 3000K van SLV (BIG WHITE), met productcode 161461 kan worden ingezet voor kantoren, winkels. Deze downlight is bedoeld voor plafond opbouw. De FERA 25 wit 1xLED 3000K mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.

De afmetingen van dit product zijn: 25,0 x 12,5 cm (Ø). U monteert deze downlight in/aan het plafond.

De FERA 25wit 1xLED 3000K werkt op 230 VAC, met een wattage van 21W.

Dit product wordt inclusief lichtbron (led geintegreerd) geleverd.



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300289
Plafond-/wandarmatuur
Hoogte/diepte 250 mm
Buitendiameter 250 mm
Kleur behuizing Wit
Breedte 250 mm
Nom. spanning 100 - V
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Geschikt voor lampvermogen 23 - W
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Met bewegingssensor Nee
Kleurweergave-index 80-89
Spanningstype AC
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing Aluminium
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Lengte 125 mm
Geschikt voor wandmontage Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Dimbaar 1-10 V Nee
Met lichtbron Ja
Max. systeemvermogen 23 W
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar RF Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
 
Constante lichtstroom regeling Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Lichtverdeling Symmetrisch
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Met luchtsleuven Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Nom. stroom 550 - mA
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1800 - 1800 lm
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 20000 h
Dimbaar Dali-2 Nee
Lichtkleur Wit
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Soort bedrading Eindig
Dimbaar DSI Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Lichtstroom regelbaar Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar Dali Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Dimbaar Touch and Dim Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Compatible met Casambi Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met push-button Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Gelakt
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company