De NUMINOS SPOT DALI M zwart/zwart 24gr 1xLED 4000K van SLV (BIG WHITE), met productcode 1004498. Dit plafond-/wandarmatuur is bedoeld voor opbouwen. De NUMINOS SPOT DALI M zwart/zwart 24gr 1xLED 4000K heeft een zwarte behuizing en zwarte reflector en mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.
De afmetingen van dit product zijn: 8,5 x 16,5 cm (Ø). U monteert dit plafond-/wandarmatuur middels opbouwen.
Het product is 350° draaibaar en 90° kantelbaar.Dit product wordt inclusief lichtbron geleverd.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Lamptype
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Breedte
Voorschakelapparaat
Met bewegingssensor
Geschikt voor pendelophanging
Kleur behuizing
Geschikt voor lampvermogen
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Lichtuittrede
Buitendiameter
Geschikt voor noodverlichting
Geschikt voor wandmontage
Nom. spanning
Geschikt voor inbouwmontage
Kleurweergave-index
Met lichtbron
Lichtverdeling
Spanningstype
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Hoogte/diepte
Voorschakelapparaat inbegrepen
Met IFTTT ondersteuning
Met lichtsensor
Geschikt voor opbouwmontage
Stralingshoek
Lengte
Constante lichtstroom regeling
Soort bedrading
Nom. stroom
Dimbaar DSI
Materiaal behuizing
Lichtkleur
Max. systeemvermogen
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar faseafsnijding
Kleurtemperatuur
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Dimbaar Dali-2
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar Dali
Dimming programmeerbaar
Compatible met Google Assistant
Met luchtsleuven
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar 1-10 V
Compatible met Casambi
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar RF
Dimbaar Touch and Dim
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar 0-10 V
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar DMX
Dimbaar Zigbee
Compatible met Apple HomeKit
Dimming fabrikantspecifiek
Oppervlaktebescherming behuizing
Bediening via Bluetooth
Stralingshoek regelbaar
Dimbaar netspanningsmodulatie
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar met push-button
Lichtkleur regelbaar