Linear LED Luminaire, RAL9003 (white) finishing, direct distribution, standard surface mounted version complete with end caps and surface brackets, additional mounting options with accessories, 50mm wide extruded aluminium profile, opal diffuser, ideal for offices, meeting rooms, corridors, education facilities, museums and libraries, power and CCT switch options at the back of the luminaire, colour temperature: 3000K/4000K CCT options, CRi (Ra) >80 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), non-dimmable driver, 4-steps combined dip-switch for direct and D/I light distribution, 2-steps power dip swicth in direct mode (24-26W), max system power: 26W, max fixture output: 3250lm @ 4000K CCT, efficacy at max output 125lm/W, additional 2-steps power dip switch when indirect module added (36-39W), max system power in D/I combination: 39W, max fixture output: 4850lm @ 4000K CCT, efficacy at max output 124lm/W, electrical protection: Class I, IP20 ingress protection, IK03 impact
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleur behuizing
Voorschakelapparaat
Aantal polen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Aansluitwijze
Geleiderdoorsnede
Rasteruitvoering
Lichtuittrede
Lamptype
Met schakelaar
Hoogte/diepte
Breedte
Met bewegingssensor
Dimbaar
Geschikt voor pendelophanging
Voorschakelapparaat inbegrepen
Slagvastheid
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Met aanwezigheidsmelder
Spanningstype
Kleurweergave-index
Met lichtsensor
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Dimbaar 0-10 V
Met lichtbron
Geschikt voor inbouwmontage
Met luchtsleuven
Lichtverdeling
Geschikt voor wandmontage
Lengte
Materiaal afdekking
Dimming fabrikantspecifiek
Geschikt voor opbouwmontage
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Nom. spanning
Geschikt voor noodverlichting
Materiaal behuizing
Kleurtemperatuur
Dimbaar netspanningsmodulatie
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Nom. stroom
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Met IFTTT ondersteuning
Dimbaar Touch and Dim
Compatible met Amazon Alexa
Max. systeemvermogen
Dimbaar RF
Dimbaar Dali
Stralingshoek
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Soort bedrading
Dimbaar faseaansnijding
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Constante lichtstroom regeling
Bediening via Bluetooth
Dimbaar Zigbee
Geschikt voor klemmontage
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
Lichtverdeler
Dimbaar met push-button
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Dimbaar faseafsnijding
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimbaar DSI
Dimming programmeerbaar
Dimbaar Dali-2
Dimbaar 1-10 V
Compatible met Google Assistant
Compatible met Apple HomeKit
Compatible met Casambi
Dimbaar DMX
Lichtkleur regelbaar
Noodfunctiebewakingssysteem
Stroomverbruik in noodmodus
Stralingshoek regelbaar
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geschikt voor plafondmontage
Vermogensfactor
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Totale harmonische vervorming (THD)