Surface or Suspended LED Linear luminaire with Opal diffuser, Dimensions: 1150mm x 87mm x 87mm, Direct, White Body, DALI Dimmable (Switch-Dim), Emergency 3 hours maintained, Neutral White LED (4000K), 3210lm, 35W, 92lm/W efficacy, CRI>80, 3 SDCM (3-step MacAdam ellipse), Low LED Flicker (+/-5%), UGR<23, L90B10 at 50,000 hours, Electric Class1, Glow Wire Test 850°C
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor lampvermogen
Met schakelaar
Geleiderdoorsnede
Breedte
Met bewegingssensor
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geschikt voor wandmontage
Nom. spanning
Hoogte/diepte
Geschikt voor pendelophanging
Kleur behuizing
Inbouwlengte
Voorschakelapparaat
Dimbaar
Geschikt voor noodverlichting
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Spanningstype
Slagvastheid
Kleurweergave-index
Rasteruitvoering
Lichtuittrede
Kleurtemperatuur
Stralingshoek
Constante lichtstroom regeling
Inbouwbreedte
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Lengte
Met lichtsensor
Geschikt voor klemmontage
Lichtkleur regelbaar
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar RF
Inbouwdiameter
Dimbaar faseafsnijding
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Materiaal behuizing
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar Dali
Compatible met Apple HomeKit
Aantal polen
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Materiaal afdekking
Lamptype
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Geschikt voor plafondmontage
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Met lichtbron
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimming programmeerbaar
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
Bediening via Bluetooth
Max. systeemvermogen
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Lichtkleur
Nom. stroom
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar Zigbee
Dimbaar Dali-2
Compatible met Casambi
Geschikt voor opbouwmontage
Soort bedrading
Compatible met Google Assistant
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
Met luchtsleuven
Dimbaar 1-10 V
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar DMX
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Lichtverdeler
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar DSI
Dimbaar 0-10 V
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Noodstroomvoorzieningssysteem
Dimming fabrikantspecifiek
Noodfunctiebewakingssysteem
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar met push-button
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Inbouwhoogte/diepte
Vermogensfactor