Ceiling / wall round luminaire with integrated LED. Perfect solution for corridors, circulation areas or bathrooms. Even and uniform light in a slim but robust design. Power 18 W, lumen output 1900 lumens, lumen efficacy 105 lm/W, dual color temperature (3000K/4000K). Supplied with non dimmable driver and bulilt in motion sensor. Default settings as Stand-by time 0s, Stand-by dim level 15%, Daylight 10lux, Hold-time 60s, Sensitivity 100%. Mains Voltage 220-240V~. Body Size: 280mm diameter x 53mm height. IK07, IP54 Protection rating. PC Polycarbonate Opal diffuser.Low maintenance with 65000 hours LED lifespan expectancy. Warranty: 3 years.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleurweergave-index
Aansluitwijze
Geleiderdoorsnede
Breedte
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Lamptype
Geschikt voor wandmontage
Met lichtsensor
Hoogte/diepte
Kleur behuizing
Dimbaar
Buitendiameter
Spanningstype
Nom. stroom
Materiaal behuizing
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Geschikt voor inbouwmontage
Voorschakelapparaat
Rasteruitvoering
Met bewegingssensor
Met aanwezigheidsmelder
Dimbaar 0-10 V
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geschikt voor klemmontage
Met schakelaar
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor pendelophanging
Nom. spanning
Dimming fabrikantspecifiek
Soort bedrading
Dimbaar Dali
Met IFTTT ondersteuning
Geschikt voor noodverlichting
Materiaal afdekking
Aantal polen
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Dimbaar netspanningsmodulatie
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar RF
Lichtverdeler
Lichtuittrede
Met lichtbron
Lengte
Max. systeemvermogen
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar Zigbee
Dimbaar DSI
Slagvastheid
Geschikt voor opbouwmontage
Voorschakelapparaat inbegrepen
Met luchtsleuven
Dimbaar met push-button
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Stralingshoek regelbaar
Compatible met Amazon Alexa
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
Kleurtemperatuur
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Dimming programmeerbaar
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Lichtkleur regelbaar
Stralingshoek
Dimbaar DMX
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar faseafsnijding
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Compatible met Apple HomeKit
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar Touch and Dim
Compatible met Casambi
Bediening via Bluetooth
Compatible met Google Assistant
Noodfunctiebewakingssysteem
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar Dali-2
Geschikt voor plafondmontage
Noodstroomvoorzieningssysteem
Totale harmonische vervorming (THD)
Vermogensfactor