Opbouwledarmaturen voor plafond- en wandmontage. Met geïntegreerd LiveLink WiFi-stuurapparaat voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie en WLAN-module voor een veilige ingebruikneming en bediening (WPA2-versleuteling). Snelle en eenvoudige ingebruikneming dankzij voorgeprogrammeerde ruimteconfiguraties (use cases) waarin alle gegevens gedefinieerd zijn die van belang zijn voor de planning. Aansturing van maximaal 64 DALI-deelnemers. De ingebruikneming gebeurt met behulp van de ingebruiknemingsapp LiveLink Install voor tablets. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Met het juiste toebehoren ook geschikt voor inbouw in gezaagde plafondopeningen. Gependelde montage mogelijk via optionelen toebehoren. Kap uit opalen, translucide PMMA met binnenliggende prismastructuur. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) UGR < 22. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 2300 lm, aansluitvermogen 23 W, maximale lichtrendement van de armatuur 100 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak zilvergrijs gecoat (RAL 9006). Plaatstaal, contour aangepast aan convexe kapvorm, met geïntegreerd kabelkanaal voor netaansluiting en doorlussen van de voeding. Afmetingen (L x B): 1194 mm x 212 mm, armatuurhoogte 70 mm. Kunststof eindafdekkingen, qua kleur afgestemd op de armatuurbehuizing. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20 °C - +. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP50, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK03, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 4
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleur behuizing
Kleurweergave-index
Rasteruitvoering
Geschikt voor pendelophanging
Aansluitwijze
Inbouwlengte
Breedte
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Spanningstype
Geschikt voor noodverlichting
Met lichtsensor
Lichtuittrede
Nom. spanning
Slagvastheid
Met bewegingssensor
Aantal polen
Voorschakelapparaat
Geschikt voor inbouwmontage
Lengte
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar Touch and Dim
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor wandmontage
Lichtverdeling
Hoogte/diepte
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Compatible met Google Assistant
Geschikt voor opbouwmontage
Inbouwbreedte
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Materiaal behuizing
Dimming programmeerbaar
Met lichtbron
Dimbaar RF
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar 0-10 V
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar Dali
Lamptype
Lichtkleur regelbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Geschikt voor plafondmontage
Max. systeemvermogen
Dimming fabrikantspecifiek
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar faseaansnijding
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Lichtstroom regelbaar
Kleurtemperatuur
Dimbaar Zigbee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar met push-button
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar Dali-2
Lichtkleur
Flikkerende waarde Pst LM
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimbaar DMX
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Inbouwhoogte/diepte
Lichtverdeler
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar DSI
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Compatible met Apple HomeKit
Oppervlaktebescherming behuizing
Vermogensfactor