Opbouwledarmaturen voor plafond- en wandmontage. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Met het juiste toebehoren ook geschikt voor inbouw in gezaagde plafondopeningen. Gependelde montage mogelijk via optionelen toebehoren. Kap uit translucide PMMA met binnenliggende geribde prismastructuur, hoge lichtdoorlating > 80 %. Met symmetrische smalle lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) UGR < 22. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 2400 lm, aansluitvermogen 17 W, maximale lichtrendement van de armatuur 141 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak zilvergrijs gecoat (RAL 9006). Plaatstaal, contour aangepast aan convexe kapvorm, met geïntegreerd kabelkanaal voor netaansluiting en doorlussen van de voeding. Afmetingen (L x B): 1194 mm x 212 mm, armatuurhoogte 70 mm. Kunststof eindafdekkingen, qua kleur afgestemd op de armatuurbehuizing. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20 °C - +. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP50, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK03, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 4,4 kg. Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Armatuur schakel- en dimbaar door toetsfunctie via DALI-stuurklemmen (Touch DIM). Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur kan optioneel uitgerust worden met de functionaliteit Monitoring Ready (MOR). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toe
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Inbouwbreedte
Met bewegingssensor
Aansluitwijze
Breedte
Met lichtsensor
Spanningstype
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Inbouwlengte
Geschikt voor pendelophanging
Voorschakelapparaat
Geschikt voor wandmontage
Kleur behuizing
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Lengte
Materiaal behuizing
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Aantal polen
Nom. spanning
Lichtuittrede
Rasteruitvoering
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Hoogte/diepte
Lamptype
Slagvastheid
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar DSI
Geschikt voor inbouwmontage
Kleurweergave-index
Dimbaar RF
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Lichtverdeling
Geschikt voor opbouwmontage
Voorschakelapparaat inbegrepen
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar netspanningsmodulatie
Geschikt voor noodverlichting
Dimbaar Zigbee
Kleurtemperatuur
Met lichtbron
Max. systeemvermogen
Constante lichtstroom regeling
Lichtkleur regelbaar
Geschikt voor plafondmontage
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Lichtkleur
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar 1-10 V
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimbaar faseafsnijding
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar Dali
Lichtverdeler
Bediening via Bluetooth
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar met push-button
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar DMX
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimming programmeerbaar
Inbouwhoogte/diepte
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar Dali-2
Compatible met Google Assistant
Flikkerende waarde Pst LM
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Vermogensfactor