Ledarmatuur voor halve inbouw met microprismatische afscherming CDP. Uitvoering M46 (300 mm x 1200 mm). Met gekleurde lichtomkadering voor het creëren van persoonlijke, emotionele lichtarchitecturen. Met blauwe lichtomkadering. Universeel te monteren in gezaagde inbouwopeningen en in systeemplafonds met verborgen of zichtbare draagprofielen van module 600 mm. Inbouw in systeemplafonds met asymmetrische, verborgen draagprofielen op aanvraag. Voor plafondopeningen 1180 mm x 278 mm, Inbouwdiepte = 70 mm. Voor inbouw in gezaagde inbouwopeningen en in systeemplafonds met verborgen draagprofielen is een afzonderlijk te bestellen set bevestigingsbeugels Belviso C2 CBB nodig. Met hoogefficiënte optiek met microprisma's CDP. Met symmetrische beperkt brede lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) overeenkomstig UGR < 19. Geschikt voor beeldschermwerkplekken overeenkomstig EN 12464-1 Volkomen harmonieus lichteffect door gelijkmatig verlichte lichtuitstraling. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 3800 lm, aansluitvermogen 31 W, maximale lichtrendement van de armatuur 123 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 70.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L85(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Met exclusieve omlopende lichtrand. Afmetingen (L x B): 1195 mm x 297 mm, armatuurhoogte 75 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20 °C - +. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK06, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 7,5 kg. Met 5-polige aansluitklem voor bedrading tot 2,5 mm2 voor aansluiting en doorluss
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor opbouwmontage
Lengte
Aansluitwijze
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Breedte
Kleur behuizing
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Dimbaar Dali
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Met bewegingssensor
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Spanningstype
Voorschakelapparaat
Rasteruitvoering
Dimbaar faseafsnijding
Lichtstroom regelbaar
Kleurweergave-index
Lichtuittrede
Dimbaar DMX
Inbouwbreedte
Lamptype
Met lichtsensor
Bediening via Bluetooth
Materiaal behuizing
Hoogte/diepte
Nom. spanning
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Kleurtemperatuur
Inbouwlengte
Aantal polen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Max. systeemvermogen
Geschikt voor noodverlichting
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Vermogensfactor
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Met lichtbron
Lichtverdeling
Flikkerende waarde Pst LM
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Lichtkleur
Oppervlaktebescherming behuizing
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Geschikt voor inbouwmontage
Slagvastheid
Dimbaar 1-10 V
Inbouwhoogte/diepte
Dimbaar Touch and Dim
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar RF
Dimming programmeerbaar
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar Dali-2
Dimbaar Zigbee
Dimbaar DSI
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Compatible met Google Assistant
Compatible met Apple HomeKit
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar 0-10 V
Geschikt voor plafondmontage
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar met push-button