Led Plafondopbouwarmatuur met microprismatische afscherming, vierkant. Met vier geïntegreerde ledpanels. Met blauwe lichtomkadering. Met blauwe lichtomkadering. Voor montage op plafonds en overhangen in binnenruimten. Met hoogefficiënte optiek met microprisma's CDP. Volkomen harmonieus lichteffect door gelijkmatig verlichte lichtuitstraling. Met symmetrische beperkt brede lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) overeenkomstig UGR < 19. Geschikt voor beeldschermwerkplek conform EN 12464-1 door beperkte luminanties L = 1500 cd/m2 voor uitstralingshoek boven 65° rondom. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 4000 lm, aansluitvermogen 26 W, maximale lichtrendement van de armatuur 154 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 70.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Afmetingen (L x B): 620 mm x 620 mm, armatuurhoogte 72 mm. Veersluiting voor comfortabele opening en montage. Met exclusieve omlopende lichtrand. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK06, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 8,5 kg. Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Armatuur schakel- en dimbaar door toetsfunctie via DALI-stuurklemmen (Touch DIM). Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur kan optioneel uitgerust worden met de functionaliteit Monitoring Ready (MOR). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met bewegingssensor
Breedte
Aansluitwijze
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Hoogte/diepte
Lamptype
Rasteruitvoering
Kleur behuizing
Voorschakelapparaat
Aantal polen
Spanningstype
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor noodverlichting
Lengte
Dimbaar faseafsnijding
Materiaal behuizing
Kleurweergave-index
Met lichtsensor
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Slagvastheid
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor pendelophanging
Dimbaar Dali
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Dimming programmeerbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Vermogensfactor
Max. systeemvermogen
Dimbaar 1-10 V
Lichtuittrede
Bediening via Bluetooth
Dimbaar RF
Dimbaar Touch and Dim
Voorschakelapparaat inbegrepen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar DMX
Lichtverdeling
Flikkerende waarde Pst LM
Oppervlaktebescherming behuizing
Compatible met Google Assistant
Geschikt voor opbouwmontage
Dimbaar DSI
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Compatible met Amazon Alexa
Nom. spanning
Compatible met Apple HomeKit
Kleurtemperatuur
Dimbaar Dali-2
Met lichtbron
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Lichtkleur
Dimbaar 0-10 V
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar Zigbee
Dimbaar met push-button
Lichtkleur regelbaar
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Lichtstroom regelbaar
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Geschikt voor plafondmontage